Startseite

EATON - EAO119003 NZM4-XHB-DAR MAN RINV R/G X NZM4 - 119003

KopierenKopieren
EATON - EAO119003 NZM4-XHB-DAR MAN RINV R/G X NZM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081171408

Artikelnummer

EAO119003

Herstellernummer

119003

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia rotativa aggiuntiva sull’interruttore con comando “Deliberate Action”. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600 mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400 mm. Targhettaesterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna