EATON - EAO118907 NZM2-4-XKR4 COPER. NZM2 PER ADATT. SBARR - 118907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081171064
Artikelnummer
EAO118907
Herstellernummer
118907
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: il codice e il suffisso del codice includono parti per un lato interruttore automatico situato sul lato superiore o inferiore (solo con piano NZM3). Necessario con adattatore componente e interruttore con collegamento sul lato posteriore. Utilizzabile con NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


