Startseite

EATON - EAO116901 BBA2-80/2TS-S ADAT 80A MORS.MOLLA - 116901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Breite des Adapters - 72 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081166411

Artikelnummer

EAO116901

Herstellernummer

116901

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

80 A

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

adattatore da 72 mm per barra di distribuzione da 60 mm, 2 staffe di montaggio, senza contatto elettrico, uso universale per, 2-, applicazioni monofase e trifase, utilizzabile con PKZ2, Corrente nominale d'impiego: 80A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie