Startseite

EATON - EAO116650 BPZ-TA/2 COPPIA STAFFE REG. PROFONDIT - 116650

KopierenKopieren
EATON - EAO116650 BPZ-TA/2 COPPIA STAFFE REG. PROFONDIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Tiefe - 113 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081163953

Artikelnummer

EAO116650

Herstellernummer

116650

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

38 mm

Höhe:

27 mm

Tiefe:

113 mm

torre di montaggio BPZ-TA/2 per il montaggio di guide DIN (senza BPZ-MSW), profondità regolabile, regolabile in altezza con incrementi di 12 mm, attrezzatura in dotazione: 2 torri angolari regolabili, vari accessori di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie