EATON - EAO116534 XLSPH143 ZOC. H100 XEL 425L 300P - 116534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 110 mm
Tiefe - 425 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081162765
Artikelnummer
EAO116534
Herstellernummer
116534
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
110 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie