Startseite

EATON - EAO116028 SWD4-5LF8-24-2S CAVO PIATTO LUNGH 5M 8PO - 116028

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - sonstige

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiterdurchmesser - 1.35 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²

  • AWG-Größe - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157686

Artikelnummer

EAO116028

Herstellernummer

116028

Hersteller

EAO

Leiter-Material:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

1.35 mm

Leiternennquerschnitt:

0.23 mm²

AWG-Größe:

24

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

0

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Schutzmantel:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

sonstige

Kabelgeometrie:

flach

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...105 °C

Kategorie:

sonstige

NVP-Wert:

66.7 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Gewicht:

0.18 kg/km

Cavo piatto SmartWire DT a 8 poli per il collegamento del dispositivo SWD nell’armadio elettrico, 5 m di lunghezza, con 2 connettori maschio piatti SWD4-8MF2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie