Startseite

EATON - EAO116026 SWD4-100LF8-24 CAVO PIATTO LUNGH 100M 8P - 116026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157662

Artikelnummer

EAO116026

Herstellernummer

116026

Hersteller

EAO

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.23 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.35 mm

Leiter-Material:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

0

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Bewehrung:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

flach

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

3.5 kg/km

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...105 °C

NVP-Wert:

66.7 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Cavo piatto SmartWire-DT per collegamento dei partecipanti SmartWire-DT nel quadro, 100m, 8 poli, non assemblata

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie