EATON - EAO116003 M22-SWD-K11LEDC-W EL FUNZ 2P LED BIANCO - 116003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4015081157433
Artikelnummer
EAO116003
Herstellernummer
116003
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
LED nicht austauschbar


