Startseite

EATON - EAO115996 M22-SWD-KC22 ELEM FUNZIONALE 3 POS CUSTO - 115996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157365

Artikelnummer

EAO115996

Herstellernummer

115996

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Bodenbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento funzionale, Fissaggio: Fissaggio alla base, Collegamento a SmartWire-DT: sì

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie