Startseite

EATON - EAO115995 M22-SWD-KC11 ELEM FUNZIONALE 2 POS CUSTO - 115995

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081157358

Artikelnummer

EAO115995

Herstellernummer

115995

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Bodenbefestigung

Fassung:

ohne

Elemento funzionale, Fissaggio: Fissaggio in custodia, Collegamento a SmartWire-DT: sì