EATON - EAO115275 NZM2/3-XBRS CORNICE - 115275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 0
Höhe - 16.5 mm
Breite - 95 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081146758
Artikelnummer
EAO115275
Herstellernummer
115275
Hersteller
EAO
Anzahl der Reihen:
0
Höhe:
16.5 mm
Breite:
95 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
155 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


