Startseite

EATON - EAO115144 XVTL-HP/L-3 COPPIA TRAVERSE 300P - 115144

KopierenKopieren
EATON - EAO115144 XVTL-HP/L-3 COPPIA TRAVERSE 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Ausführung - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

  • Länge - 166 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081145447

Artikelnummer

EAO115144

Herstellernummer

115144

Hersteller

EAO

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Ausführung:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Länge:

166 mm

Stufenlose Befestigung:

nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Profilhöhe der Tragschiene:

25 mm

2 x per installazione a profondità variabile per utilizzo universale - design leggero

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie