EATON - EAO114751 XLSR5164 PANNEL POST XEL 425L 1600H - 114751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081141517
Artikelnummer
EAO114751
Herstellernummer
114751
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
25 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie