Startseite

EATON - EAO114737 XLSPP203 SEPARAZE VERT. 300P 2000H - 114737

KopierenKopieren
EATON - EAO114737 XLSPP203 SEPARAZE VERT. 300P 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081141371

Artikelnummer

EAO114737

Herstellernummer

114737

Hersteller

EAO

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

grau

Breite:

190 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Parete laterale di suddivisione adatta per altezza di sezione di 2000 mm, profondità 300mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP20, zincato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie