Startseite

EATON - EAO114730 XLSS186 COPP.LAT XEL 600P 1800H - 114730

KopierenKopieren
EATON - EAO114730 XLSS186 COPP.LAT XEL 600P 1800H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

75 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081141302

Artikelnummer

EAO114730

Herstellernummer

114730

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Breite:

490 mm

Höhe:

50 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannelli laterali (coppia), chiuso, adatto per sezioni di altezza pari a 1800 mm, larghezza 600 mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP55 in finitura strutturata RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie