Startseite

EATON - EAO114677 XLST543 CHIUSURA CIECA XEL 425L 300P - 114677

KopierenKopieren
EATON - EAO114677 XLST543 CHIUSURA CIECA XEL 425L 300P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081140770

Artikelnummer

EAO114677

Herstellernummer

114677

Hersteller

EAO

Breite:

200 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

350 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

Piastra superiore/inferiore, adatta per larghezza della sezione 400 mm, profondità 300 mm, spessore del materiale 1,25 mm, chiusa IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie