Startseite

EATON - EAO113426 F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO - 113426

KopierenKopieren
EATON - EAO113426 F3A-XP FLANGIA CIECA IN METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - blind

  • Typ - gerade

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081132515

Artikelnummer

EAO113426

Herstellernummer

113426

Hersteller

EAO

Ausführung:

blind

Typ:

gerade

Breite:

240 mm

Höhe:

150 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0...0

Stärke:

20 mm

Piastra vuota in lamiera di acciaio, con guarnizione continua in materiale espanso, per piastra AFP inferiore

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie