EATON - EAO112908 LVP-20H12-CS GRIGLIA DI VENT. 117H 197L - 112908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 200 mm
Montageart - sonstige
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Packung
1 ST
EAN
4015081124466
Artikelnummer
EAO112908
Herstellernummer
112908
Hersteller
EAO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Montageart:
sonstige
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Breite:
117 mm
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
197 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie