Startseite

EATON - EAO111018 ES4P-221-DRXX1

KopierenKopieren
EATON - EAO111018 ES4P-221-DRXX1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Mit Relaisausgang - ja

  • Grundgerät - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081105281

Artikelnummer

EAO111018

Herstellernummer

111018

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Mit Relaisausgang:

ja

Grundgerät:

ja

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Schaltstrom:

8 A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

3

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Erweiterbar:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Erweiterungsgerät:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Breite:

108 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

90 mm

Tiefe:

72 mm

Relè di comando di sicurezza espandibile, tensione nominale d'impiego 24VDC, 14 ingressi digitali sicuri, 1 uscita a relè sicura e ridondante 6A, 4 uscite transistor 0.5A, 4 uscite segnali di test, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC61508, grado di protezione IP20, nessuna tastiera, nessun display LCD, funzioni di sicurezza e standard integrate in un unico apparecchio, sistema bus easyNet on board, easyLink, espandibile con ingressi e uscite digitali, espandibile per sistemi bus AS-Interface, PROFIBUS-DP, CANopen, deviceNet, scritta personalizzata del relè di comando mediante software di iscrizione Labeleditor