Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

EATON - EAO109905 DILMP125(RAC240) CONTATTORE 4P 125A - 109905

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 190...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 190...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

350 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081094714

Artikelnummer

EAO109905

Herstellernummer

109905

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

190...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

190...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

28 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.7 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori per utenze elettriche a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Numero di poli: 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 80 A, Corrente termica convenzionale in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 125 A, allegato: Ith= 100 A, Corrente termica convenzionale in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 325 A, allegato: Ith= 292 A, 220 V 230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P= 63 kW

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie