Startseite

EATON - EAO109199 DILM72(110V50/60HZ) CONT.POT 37KW - 109199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

198 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015081088195

Artikelnummer

EAO109199

Herstellernummer

109199

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

98 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

72 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

12 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

37 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Non adatto per motori con classe di efficienza IE3., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 72 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 98 A, allegato: Ith= 72 A