EATON - EAO108393 BPZ-FP-800/250-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 2 - 108393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 725 mm
Höhe - 255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081080274
Artikelnummer
EAO108393
Herstellernummer
108393
Hersteller
EAO
Breite:
725 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie