Startseite

EATON - EAO108353 BPZ-MPL1950-800 PIASTRA MOD. 800L 1950H - 108353

KopierenKopieren
EATON - EAO108353 BPZ-MPL1950-800 PIASTRA MOD. 800L 1950H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081079872

Artikelnummer

EAO108353

Herstellernummer

108353

Hersteller

EAO

Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 800 mm, altezza 1950 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio