Startseite

EATON - EAO107683 XE-Boden-Paneel - 107683

KopierenKopieren
EATON - EAO107683 XE-Boden-Paneel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081073481

Artikelnummer

EAO107683

Herstellernummer

107683

Hersteller

EAO

Striscia di copertura inferiore/superiore lunghezza 75 mm, cieca 35 mm + guarnizione in schiuma 40 mm, IP20, per larghezza della sezione di 1200 mm, spessore del materiale 1,5 mm, finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie