EATON - EAO107249 Ruckseitiger Antrieb - 107249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081070220
Artikelnummer
EAO107249
Herstellernummer
107249
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


