Startseite

EATON - EAO107247 Antrieb ruckseitig - 107247

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081070206

Artikelnummer

EAO107247

Herstellernummer

107247

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di applicazioni in tutto il mondo. I gruppi funzionali rendono il montaggio semplice e flessibile. Nota: per diretto, collegamento sul lato posterioredell’interruttore alla parte laterale del quadro o della relativa porta. Azionamento dell’interruttore sulla parte posteriore tramite piastra laterale o sportello del pannello di controllo. Per interruttore con leva di commutazione. Per una migliore protezione contro il contatto diretto sul lato in ingresso, è possibile ordinare la protezione IP2X contro i contatti con le dita. Predefinito, nero/grigio. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti