EATON - EAO107206 Halter-Platz - 107206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 630 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081069699
Artikelnummer
EAO107206
Herstellernummer
107206
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
630 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
140 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm