Startseite

EATON - EAO107186 AnschluBklemmenplatte - 107186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 800 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 153 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069491

Artikelnummer

EAO107186

Herstellernummer

107186

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

800 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

153 mm

Schienenbreite:

30 mm

Schienenabstand:

60 mm

Kit di collegamento, sistema 60-mm, poli= 3, capacità del morsetto=Fino a 10x32x1, 30x25, Ie=800A, larghezza=180-240mm, utilizzabile per guida 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10 e profilo a doppia T, spazio di terminazione LxA=32x25, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza del binario CTI 200, resistente a temperature fino a 120 °C, passo del polo regolabile, fissaggio diretto sui terminali del sistema a sbarre, inclusa la calotta con larghezza regolabile, non è possibile passare attraverso

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie