Startseite

EATON - EAO107185 AnschluBklemmenplatte - 107185

KopierenKopieren
EATON - EAO107185 AnschluBklemmenplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 560 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

  • Breite des Adapters - 153 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081069484

Artikelnummer

EAO107185

Herstellernummer

107185

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

560 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

153 mm

Schienenbreite:

30 mm

Schienenabstand:

60 mm

Kit di collegamento, sistema 60-mm, poli= 3, capacità del morsetto=95-300mm² MCM 300-MCM 600., Ie=560A, larghezza=180-240mm, utilizzabile per guida 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94,resistenza del binario CTI 200, resistente a temperature fino a 120 °C, passo del polo regolabile, fissaggio diretto sui terminali del sistema a sbarre, inclusa la calotta con larghezza regolabile, non è possibile passare attraverso