EATON - EAO107184 AnschluBklemmenplatte - 107184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 440 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 81 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081069477
Artikelnummer
EAO107184
Herstellernummer
107184
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
440 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm