EATON - EAO107183 AnschluBklemmenplatte - 107183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 300 A
Breite des Adapters - 54 mm
Schienenabstand - 60 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081069460
Artikelnummer
EAO107183
Herstellernummer
107183
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
300 A
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


