Startseite

EATON - EAO107162 BBS-3/PR PORTASBARRE 1600A 3POLI - 107162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081069255

Artikelnummer

EAO107162

Herstellernummer

107162

Hersteller

EAO

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Supporto per sistema a sbarre IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=1600A, poli= 3, può essere utilizzato per il profilo a doppia T, adatto per il contenitore esterno e intermedio, con blocco vite all'interno, resistente a temperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie