Startseite

EATON - EAO107067 Schienentrager - 107067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081069200

Artikelnummer

EAO107067

Herstellernummer

107067

Hersteller

EAO

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Supporto per sbarra collettrice IEC, sistema 60-mm, corrente nominale di esercizio Ie=630A, poli= 3, utilizzabile per 12x5/10, 20x5/10 e 30x5/10, con cursore per adattarsi alle rispettive dimensioni delle sbarre, con blocco vite all'interno, resistente atemperature fino a 120 °C, resistenza del binario CTI 200, autoestinguente secondo UL 94, RAL 7035, termoplastico, senza silicone, senza cloro, privo di alogeni, distanza tra i supporti per sistema a sbarre corrispondenti al diagramma di resistenza al cortocircuito, omologata UL

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie