EATON - EAO107023 DIULM12/21(24VDC) TELEINV. 5,5KW 24VDC - 107023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081067916
Artikelnummer
EAO107023
Herstellernummer
107023
Hersteller
EAO
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...690 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
117 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


