Startseite

EATON - EAO105861 CI-K2-P1-NA CUSTODIA MAT ISOLANTE PER P1 - 105861

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 181 mm

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081056385

Artikelnummer

EAO105861

Herstellernummer

105861

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

100 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

181 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

12

Custodia compatta, grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, con setti sfondabili rigidi da 1/2 pollici, per interruttore P1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie