EATON - EAO105859 CI-K2H-T3-4 CUSTODIA IN MAT. ISOLANTE - 105859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit transparentem Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081056361
Artikelnummer
EAO105859
Herstellernummer
105859
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit transparentem Deckel:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
181 mm
Schutzart (NEMA):
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


