Startseite

EATON - EAO104900 Phasenschiene - 104900

KopierenKopieren
EATON - EAO104900 Phasenschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 0

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 10 ST

Produktserien

None

EAN

4015081047109

Artikelnummer

EAO104900

Herstellernummer

104900

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

311.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

9.5 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco 3Ph., 18SU, per FAZ-NA, FAZ-RT