Startseite

EATON - EAO104898 Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 BARR. DISTR. 3P 6 MO - 104898

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 2

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081047086

Artikelnummer

EAO104898

Herstellernummer

104898

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Geeignet für Anzahl Geräte:

2

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

100.4 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

9.5 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco 3Ph., 6SU, per FAZ-NA, FAZ-RT

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie