EATON - EAO104897 Z-SV/UL-16/2P-2TE/18 BARR. DISTR. 2P 18 - 104897

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 0 A
Länge - 311.6 mm
Teilungsmaß - 0 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081047079
Artikelnummer
EAO104897
Herstellernummer
104897
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Länge:
311.6 mm
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


