EATON - EAO104896 Z-SV/UL-16/2P-2TE/12 BARR. DISTR. 2P 12 - 104896

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081047062
Artikelnummer
EAO104896
Herstellernummer
104896
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
206 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


