EATON - EAO104895 Z-SV/UL-16/2P-2TE/6 BARR. DISTR. 2P 6 MO - 104895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 3
Teilungsmaß - 0 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081047055
Artikelnummer
EAO104895
Herstellernummer
104895
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
104.4 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


