EATON - EAO104645 Isolierstoffgehause - 104645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015081044559
Artikelnummer
EAO104645
Herstellernummer
104645
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
Custodie Ci in materiale isolante, Telaio DIN completamente rimovibile e regolabile in profondità, AxLxP = 375 x 250 x 225 mm, per NZM grandezza 1, classe di protezione 2, policarbonato resistente agli impatti, maniglia interruttore per comando rinviato e bloccoporta inclusa, piastra di montaggio


