Startseite

EATON - EAO104608 NZM1-4-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 4P - 104608

KopierenKopieren
EATON - EAO104608 NZM1-4-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Verzögerungszeit - 450 ms

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044184

Artikelnummer

EAO104608

Herstellernummer

104608

Hersteller

EAO

Nennspannung:

200...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Verzögerungszeit:

450 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Polzahl:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per gli interruttori automatici NZM1(-4) a 3 e 4 poli e sezionatori N1(-4). tensione di rete indipendente Ue = 200.. 415 V 50/60 Hz. Aa I △n = 0,03 A: tempo di ritardo t v sempre impostato su 10 ms. Messaggio di avvertenza > 30% I △n tramite LED giallo
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie