EATON - EAO104604 NZM1-XFI300R DIFFEREN. 300MA 3P CLASSE A - 104604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...415 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit - 200 ms
Verzögerungszeit einstellbar - ja
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081044146
Artikelnummer
EAO104604
Herstellernummer
104604
Hersteller
EAO
Nennspannung:
200...415 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit:
200 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Polzahl:
3
Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: conformità alla norma IEC/EN 60947-2 ma non a UL/CSA. Adatto per l'utilizzo in sistemi trifase e monofase. Sensibile a corrente impulsiva secondo il principio di massima corrente ammessa. Per gli interruttori automatici NZM1(-4) a 3 e 4 poli e sezionatori N1(-4). tensione di rete indipendente Ue = 200.. 415 V 50/60 Hz. Aa I △n = 0,03 A: tempo di ritardo t v sempre impostato su 10 ms. Messaggio di avvertenza > 30% I △n tramite LED giallo


