EATON - EAO103131 Einzelleuchte - 103131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 2 W
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4015081029907
Artikelnummer
EAO103131
Herstellernummer
103131
Hersteller
EAO
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40


