EATON - EAO102719 BPZ-KB-13/125 RIPARTITORE 125A 4P - 102719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsstrom - 125 A
Polzahl - 4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 2.5...35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 13
Packung
1 ST
EAN
4015081025794
Artikelnummer
EAO102719
Herstellernummer
102719
Hersteller
EAO
Max. Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
13
Breite:
126 mm
Höhe:
93 mm
Mit PE-Schiene:
nein
Tiefe:
48 mm
Mit N-Schiene:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


