Startseite

EATON - EAO102716 BPZ-KB-11/160 RIPARTITORE 160A 4P - 102716

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 86 mm

  • Breite - 160.4 mm

  • Tiefe - 50.2 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081025763

Artikelnummer

EAO102716

Herstellernummer

102716

Hersteller

EAO

Höhe:

86 mm

Breite:

160.4 mm

Tiefe:

50.2 mm

Max. Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...50 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

morsettiera 4 poli, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 160 A, montaggio su guida DIN e piastra di montaggio, tensione di esercizio max. 1000 V AC, 1500 V DC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 4 poli