EATON - EAO102715 BPZ-KB-10/175 RIPARTITORE 175A 1P 10 OUT - 102715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 71 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 43 mm
Max. Bemessungsstrom - 175 A
Polzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015081025756
Artikelnummer
EAO102715
Herstellernummer
102715
Hersteller
EAO
Höhe:
71 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
43 mm
Max. Bemessungsstrom:
175 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
2.5...70 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5...70 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
11
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein


