Startseite

EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT - 102714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 73.8 mm

  • Breite - 27 mm

  • Tiefe - 46.3 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081025749

Artikelnummer

EAO102714

Herstellernummer

102714

Hersteller

EAO

Höhe:

73.8 mm

Breite:

27 mm

Tiefe:

46.3 mm

Max. Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

7

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB, corrente nominale di esercizio 125 A, per conduttori in rame. Montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, Certificazione UL, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l’80% di spazio in meno. Design modulare, sistemi da 1 a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi. Grado di protezione IP20, tensione di esercizio max. 1000 V AC , 1500 VDC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo