Startseite

EATON - EAO102705 BPZ-KB-11/250-ALU RIPARTITORE 1P 250A AL - 102705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 95.4 mm

  • Breite - 44.5 mm

  • Tiefe - 49 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081025657

Artikelnummer

EAO102705

Herstellernummer

102705

Hersteller

EAO

Höhe:

95.4 mm

Breite:

44.5 mm

Tiefe:

49 mm

Max. Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5...95 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5...120 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

12

Mit PE-Schiene:

nein

Mit N-Schiene:

nein

Morsettiera a 1 polo, BPZ-KB-...-ALU, struttura in alluminio, corrente nominale di esercizio 250 A, montaggio su guida DIN o piastra di montaggio, Certificazione UL, tempi di cablaggio ridotti, richiede circa l'80% di spazio in meno. Design modulare, sistemi da 1 a 4 poli che possono essere montati utilizzando più blocchi. Grado di protezione IP10, tensione di esercizio max. 1000 V AC , 1500 VDC. Attrezzatura in dotazione: 1 morsettiera 1 polo

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie